AXS(アークス)
LEDヘッドランプバルブ
ヘッドライトをLED化
Hi/LOセット
色
ホワイト
タイプ
H4
定格電圧(V)
DC12
口金
その他
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
Hi3400/Lo2600
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52237676
GRX-53
¥
5,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください