曜日別特売

切断砥石 A100N

切断砥石 A100N - 平和テクニカ

比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。

用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N内容量1箱(25枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52247108A100N-1500515025.40.5
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
52247117A100N-1501015025.41
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
52247135A100N-2051020525.41
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
52247144A100N-2301023025.41
30,750
29,980
32,978(税込)
当日出荷
52247153A100N-2551225531.751.2
40,750
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52247169A100N-3051230531.751.2
65,500
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52247126A100N-2050820525.40.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする