曜日別特売

切断砥石 A100P

切断砥石 A100P - 平和テクニカ切断砥石 A100P - 平和テクニカ切断砥石 A100P - 平和テクニカ

俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。
A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です

用途
一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。
A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。
粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52247178A100P-150051箱(25枚)15025.40.5100
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
52247187A100P-205081箱(25枚)20525.40.8100
21,750
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52247196A100P-205101箱(25枚)20525.41100
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
52247205A100P-255121箱(25枚)25531.751.2100
40,750
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52247214A100P-305121箱(25枚)30531.751.2100
65,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
52247223A100P-090051箱(50枚)90100.5100
27,500
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52247239A100P-075051箱(50枚)7560.5100
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする