平和テクニカ
切断砥石 AC100J
非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。
用途
普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。
粒度
100
砥粒
AC(アランダム&カーボランダム)
結合剤
B
結合度
J
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247248
AC100J-20508
205
25.4
0.8
¥
21,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
52247257
AC100J-23010
230
25.4
1
¥
30,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52247266
AC100J-25512
255
31.75
1.2
¥
38,750
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください