平和テクニカ
切断砥石 GC150H
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途
チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。
粒度
150
砥粒
GC(グリーンカーボランダム)
結合剤
B
結合度
H
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247284
GC150H-15005
150
25.4
0.5
¥
21,750
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52247293
GC150H-20508
205
25.4
0.8
¥
28,250
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
52247309
GC150H-23010
230
25.4
1
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52247318
GC150H-25512
255
31.75
1.2
¥
50,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください