平和テクニカ
切断砥石 GC320R
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途
ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。
粒度
320
砥粒
GC(グリーンカーボランダム)
結合剤
B
結合度
R
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247458
GC320R-15005
150
25.4
0.5
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
52247467
GC320R-20508
205
25.4
0.8
¥
26,750
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
52247476
GC320R-23010
230
25.4
1
¥
34,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52247485
GC320R-25512
255
31.75
1.2
¥
51,750
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください