平和テクニカ
切断砥石 HA100J
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途
特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。
粒度
100
砥粒
HA(ヘイワアランダム)
結合剤
B
結合度
J
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247519
HA100J-16007
160
25.4
0.7
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
52247528
HA100J-20508
205
25.4
0.8
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
52247537
HA100J-23010
230
25.4
1
¥
30,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
52247546
HA100J-25512
255
31.75
1.2
¥
38,750
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247555
HA100J-30512
305
31.75
1.2
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください