平和テクニカ
切断砥石 WA220R
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途
タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。
粒度
220
砥粒
WA(ホワイトアランダム)
結合剤
B
結合度
R
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247643
WA220R-15005
150
25.4
0.5
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
52247659
WA220R-20508
205
25.4
0.8
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247668
WA220R-23010
230
25.4
1
¥
34,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52247677
WA220R-25512
255
31.75
1.2
¥
43,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください