平和テクニカ
切断砥石 ステンA
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途
特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。
砥粒
A(アランダム)
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247686
SUSA-16008
160
25.4
0.8
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
52247695
SUSA-20510
205
25.4
1
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
52247704
SUSA-23010
230
25.4
1
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52247713
SUSA-25512
255
31.75
1.2
¥
46,750
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください