平和テクニカ
ナストンゴールド TC-1
超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。
用途
超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。
砥粒
TC(ダイヤモンド)
内容量
1箱(1枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247799
TC1-07505
75
6
0.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
52247808
TC1-09005
90
10
0.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
52247817
TC1-15005
150
25.4
0.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
52247826
TC1-18006
180
25.4
0.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
52247835
TC1-20507
205
25.4
0.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
52247844
TC1-23008
230
25.4
0.8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
52247853
TC1-25510
255
31.75
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください