曜日別特売

ナストンゴールド TC-2

ナストンゴールド TC-2 - 平和テクニカ

セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。

用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)内容量1箱(1枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52247869TC2-1500515025.40.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52247878TC2-1800618025.40.6
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52247887TC2-2050720525.40.7
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
52247896TC2-2300823025.40.8
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
52247905TC2-2551025531.751
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする