曜日別特売

棚用落下防止ゴムバンド

棚用落下防止ゴムバンド - TRUSCO棚用落下防止ゴムバンド - TRUSCO棚用落下防止ゴムバンド - TRUSCO棚用落下防止ゴムバンド - TRUSCO棚用落下防止ゴムバンド - TRUSCO棚用落下防止ゴムバンド - TRUSCO棚用落下防止ゴムバンド - TRUSCO棚用落下防止ゴムバンド - TRUSCO
(7件のレビュー)

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。

用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
間口(mm)
バンド長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52248228TRB-900A57【適合棚間口】9000.72
560
429
472(税込)
当日出荷
52248237TRB-1200A70【適合棚間口】12000.96
610
459
505(税込)
当日出荷
52248246TRB-1500A81【適合棚間口】15001.2
660
499
549(税込)
当日出荷
52248255TRB-1800A92【適合棚間口】18001.44
700
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 棚の物品の落下防止
サービス業

落下防止のために180センチ幅の棚に取り付けました。取り付けが容易で(ひっかけるだけ)テンションがかかっていれば外れない。かつ取り外しも容易なため荷物を下ろしやすく非常に使いやすいです。

2025-12-01
用途: 商品の落下防止
医療・福祉・介護関連業

高いところにも商品があるので、地震などの対策で購入しました。
何回か落ちそうになって怖い思いをした為、取り付けたところゴムで丈夫でゴムが跳ね返してくれるので安心しました。最初は数個試して購入しましたがよかったので再度複数購入しました。

2025-06-09
用途: 本棚の落下防止
一般財団法人日本食品分析センターサービス業

前扉の無い書架について,特別な器具の取り付け不要で
安価に地震の際の書籍の落下防止の対策がとれて
大変満足しております。

対象商品 : 52248246
2024-07-30
用途: 商品を保管しておく棚の落下防止用として使っています。
株式会社ファンケル製造業

1本あたりが安いのが良いです。高価だと使うことを惜しんでしまい、結果として使わなかったりしますので。仕様がシンプルなのも良いです。単純明快な作りなので、ゴムが劣化してきたりすることが一目で判ります。

対象商品 : 52248255
2021-11-17
用途: 棚の落下防止
日軽物流株式会社運輸・通信業

簡単な落下防止対策として検討。お値段の違いの差は感じられなかった

対象商品 : 52248228
2021-05-12
用途: 収納ケースのストッパー
建設業・工事業

サイズを図って一番短いので大丈夫だと購入しましたが、少し長かったです。もう少し短いサイズがあると良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 52248237
2020-05-20
用途: 荷物の落下防止
みはし医院医療・福祉・介護関連業

車椅子用の折りたたみスロープを台車にのせています。ただ載せているだけなのでずれてしまいますので、こちらのロープで固定しています。ゴムだけに劣化することもあると思いますが、安価な物なのでリピートしそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする