用途【接着できる素材】
プラスチック(ポリプロピレン・ポリエチレン、軟質塩化ビニール)
金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)
ガラス
硬質ゴム
木
【接着できない素材と場所】
シリコーン・フッ素樹脂加工面
軟質ゴム
塗装がはがれやすい面
砂壁
球面・球体
凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)
浴室など湿気の多い場所
常に水が浸水しているところ
テープ厚さ(mm)1.1色白主な用途プラスチック・塩ビ用粘着タイプ超強力基材アクリルハイソフトフォーム使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤特殊アクリル系使用場所屋内・屋外荷重(N)【ポリエチレン同士】2.5/【ポリプロピレン同士】7.7被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ内容量1巻