イーグルクランプ
ねじ式(引張り専用)クランプ
固定アゴで経済性に優れたねじ式引張り専用クランプ。
回転式つり環付き(360度全方向)。
特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途
引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正
トラスコ品番
203-6448
質量(kg)
4.1
寸法L(mm)
103
寸法H(mm)
236.5
使用荷重(kg)
(最小~最大)320~1600
寸法F(mm)
47.5
寸法D(mm)
Φ45
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
40
寸法P(mm)
150
寸法M(mm)
Φ30
寸法N(mm)
54
寸法O(mm)
Φ40
寸法I(mm)
112
寸法J(mm)
Φ15
寸法G(mm)
38
寸法K(mm)
37.5
内容量
1台
注意
※つり上げ、つり下げには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52249104
FXJ-1.6-1-30
1.6
A:1~30
¥
60,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません