クランプメータ
0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。
デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。
目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)23(CT)
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC30A/300A
確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt
最小分解能0.01A
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
電気測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52249244
2023-07-25
- 用途:
- 設備のメンテ
ムサシ電機工業株式会社 様
購入時の仕様で最小分解能 0.01mAと記載があるが実際は0.01Aと誤記載。早急に改訂するべき。
1人が参考にしています