曜日別特売

[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド

[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド - エスコ[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド - エスコ[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド - エスコ[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド - エスコ

本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます

用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260アズワン品番64-2259-20高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能内容量1個
注意
※マイクロスコープ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52249357EA755CA-11A
オープン
28,000
30,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする