充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 - マックス充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 - マックス

狭いスペースで活躍!
新ラインナップのスライド式正逆切替!
14.4/18V電池パック兼用。

寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
打撃数(min-1[回/分])
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52249454PJ-ID153R-B2C/1850A約165(約1638kg・cm)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~9000~3000195-02101.4(フック無し時)
80,600
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
52249463PJ-ID153K-B2C/1850A約165(約1638kg・cm)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~9000~3000195-02111.4(フック無し時)
80,600
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
52249497PJ-ID153R約165(約1638kg・cm)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~9000~3000195-02190.8(フック無し時)
34,400
32,980
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
52249506PJ-ID153K約165(約1638kg・cm)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~9000~3000195-02200.8(フック無し時)
34,400
32,980
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
52249479PJ-ID153R-B2C/1440A約165(約1638kg・cm)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~9000~3000195-02271.3(フック無し時)
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52249488PJ-ID153K-B2C/1440A約165(約1638kg・cm)強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~9000~3000195-02281.3(フック無し時)
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする