電気工事に最適です。電設のネジザウルス、お試しリキッド5ml付きです。オフセットタテ溝:タテ溝をペンチの中心から4mmずらすことで、細い結束バンドなども確実に掴めます。切断刃:刃長21mmでVVFΦ2.6mmx3芯に対応しています。偏芯タイプ:従来のペンチより切断力30%アップしました。くわえ部:三分ナットも回せます。お試しリキッド(ZC-28:ネジザウルスリキッドの5mlタイプ)が付属しています。