T型圧縮アタッチメントセット
確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント
仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)
トラスコ品番137-2129
セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)
軸径(Φmm)10
質量(kg)1.06
タイプT形コネクタ圧縮
能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)
ダイス幅(mm)30
内容量1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品豆知識