グリーンクロス
JIS禁止標識ヨコPET板
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途
現場・工場用の標識に
表示内容
配管の上に乗らない
材質
PET板
トラスコ品番
176-6067
厚さ(mm)
1
品番
JWA-28P
質量(g)
180
縦(mm)
200
横(mm)
400
アズワン品番
64-6599-08
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399263
6300003414
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください