グリーンクロス
車両用高輝度マイクロプリズム反射テープ
トラックやトレーラー向けに設計されています。
ECE104、ClassC適合・Eマーク入。
単層構造により、端部シーリングが不要。
初期再剥離可能・高圧洗浄可能・耐候性8年。
質量(g)
970
寸法(幅Wmm×長さLm)
50.8×50.2
材質(表面)
アクリル、マイクロプリズム
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399367
6300003403
白
50.8
強粘着加圧型粘着剤
車輌補修用
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52399376
6300003404
黄
50.8
強粘着加圧型粘着剤
車輌補修用
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52399385
6300003405
赤
50.8
強粘着加圧型粘着剤
車輌補修用
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください