曜日別特売

中輝度蓄光誘導標識ステッカー TSN815

中輝度蓄光誘導標識ステッカー TSN815 - グリーンクロス中輝度蓄光誘導標識ステッカー TSN815 - グリーンクロス

貼るだけ簡単施行のステッカータイプの中輝度蓄光標識です。
中輝度認定JB規格(20分後50mcd/平方メートル以上)を採用しています。

用途・非常時の誘導や誘導灯の補助に。表示内容非常口取付け方法貼付タイプ仕様消防認定品(NP-013号)トラスコ品番176-5428質量(g)20縦(mm)200横(mm)200内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
523993946300002327200200
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする