圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用

圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)

作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。
仮押さえ可能です。
スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JISC9711認証取得商品です。

用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番162-3708材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼質量(g)755アズワン品番64-3670-54内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使いください。
※使用用途以外には使用しないでください。
※その他商品台紙注意事項確認。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52399604TP-22
13,140
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする