TSUNODA(ツノダ)
圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。
仮押さえ可能です。
スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JISC9711認証取得商品です。
用途
裸端子・裸スリーブの圧着に
全長(mm)
343
トラスコ品番
162-3706
材質
本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
質量(g)
755
アズワン品番
64-3670-55
圧着能力(mm
2
)
【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使いください。
※使用用途以外には使用しないでください。
※その他商品台紙注意事項確認。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399613
TP-38
¥
14,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表