ニューストロング販売
マイクロメーターホルダー
マイクロメーター25mm~100mm用
用途
マイクロメーターの保持
仕様
角度調整可能
トラスコ品番
176-4881
長さ(mm)
160
幅(mm)
115
高さ(mm)
115
質量(g)
1030
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52400119
MMH-100
¥2,854
¥
2,798
¥3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2025年10月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください