NORITAKE(ノリタケ)
スーパーホークX
重研削作業で大いに威力を発揮します。
用途
鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業
外径(Φmm)
180
粒度
24
厚さ(mm)
6
砥材
SX
質量(g)
381
硬度
O
内容量
1ケース(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52400128
1000C12372
22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52400137
1000C12382
22.23
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください