NORITAKE(ノリタケ)
ダイヤモンド軸付インターナル
鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。
優れた切れ味を発揮します。
用途
金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削
砥材
SD
結合剤
PA
全18種類を絞り込む
軸径(Φmm)
3
6
刃径(Φmm)
選択してください
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
10
内容量
1ケース(5本)
1ケース(10本)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52400469
5N5H007250010
1ケース(10本)
3
0.5
4
3
38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400478
5N5H004050040
1ケース(10本)
3
1
5
3
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400505
5N5H004080070
1ケース(10本)
3
2.5
11
5
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400539
5N5H004110100
1ケース(10本)
3
4
-
5
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400548
5N5H004120110
1ケース(10本)
3
4.5
-
5
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400557
5N5H004130120
1ケース(10本)
3
5
-
5
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400566
5N5H004140130
1ケース(10本)
3
5.5
-
6
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400575
5N5H004150140
1ケース(10本)
3
6
-
6
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400584
5N5H004160150
1ケース(5本)
6
6.5
-
7
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400593
5N5H004170160
1ケース(5本)
6
7
-
7
60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400609
5N5H004190180
1ケース(5本)
6
8
-
8
60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400618
5N5H004200190
1ケース(5本)
6
8.5
-
9
60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400627
5N5H004210200
1ケース(5本)
6
9
-
9
60
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400636
5N5H004220210
1ケース(5本)
6
10
-
9
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52400487
5N5H004060050
1ケース(10本)
3
1.5
8
4
40
オープン
取扱い終了
返品不可
52400496
5N5H004070060
1ケース(10本)
3
2
8
4
40
オープン
取扱い終了
返品不可
52400514
5N5H004090080
1ケース(10本)
3
3
11
5
40
オープン
取扱い終了
返品不可
52400523
5N5H004100090
1ケース(10本)
3
3.5
-
5
40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください