NORITAKE(ノリタケ)
ドンホークオフセット
ノリタケスタンダードオフセット砥石です。
量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
用途
一般鋼の削り作業
粒度
24
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
硬度
P
内容量
1ケース(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
最高使用周速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52400645
1000C91312
180
22.23
147-9586
350
80
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52400654
1000C91332
205
22
147-9575
455
72
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください