曜日別特売

弾性砥石

弾性砥石 - ムラキ弾性砥石 - ムラキ弾性砥石 - ムラキ弾性砥石 - ムラキ弾性砥石 - ムラキ弾性砥石 - ムラキ弾性砥石 - ムラキ弾性砥石 - ムラキ

アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。

用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35材質(軸)スチール内容量1袋(5本)
全9種類を絞り込む
外径(Φmm)
粒度
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52401363GRA12-15-515160-299420120
1,625
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52401379GRA12-20-520160-299525120
2,185
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401388GRA12-25-525160-299625120
2,785
2,698
2,968(税込)
当日出荷
52401397GRA22-15-515160-306620220
1,625
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52401406GRA22-20-520160-306725220
2,185
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401415GRA22-25-525160-306825220
2,785
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401424GRA8-15-515160-29562080
1,625
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401433GRA8-20-520160-29572580
2,185
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
52401449GRA8-25-525160-29582580
2,785
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする