エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き

エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き - 新ダイワエンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き - 新ダイワエンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き - 新ダイワエンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き - 新ダイワエンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き - 新ダイワ

混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。

用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用にセット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)248ブレード径(Φmm)30.5排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)仕様分離潤滑式エンジンカッター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断深さ(mm)
奥行(mm)
ブレードサイズ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52393627ECL7412S-CD11072132038110.2
392,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52393636ECL7414S-CD13075536040610.6
422,000
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする