曜日別特売

集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し

集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し - 新ダイワ集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し - 新ダイワ集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し - 新ダイワ集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し - 新ダイワ

混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。

仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機トラスコ品番176-8462セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)285質量(kg)13.1高さ(mm)474奥行(mm)744排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)切断深さ(mm)130ブレード径(Φmm)30.5ブレードサイズ(mm)320内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52393733ECLD7412S
479,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする