近畿製作所
ウェイブエアーガン
噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途
洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等に
エアー取付口
プラグ(20型)
ノズル取付口
G1/8
ノズル長(mm)
77
ノズル口径(Φmm)
2.3
トラスコ品番
178-5680
材質
アルミ、真鍮、NBRその他
全長(mm)
167
質量(g)
223
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
圧縮空気
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52402359
K-808-WV
¥27,400
¥
21,980
¥24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください