曜日別特売

シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット

シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット - 近畿製作所

圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン(エアー圧力は0.5~0.8MPa要)

仕様吸上式トラスコ品番178-5670セット内容SWS-63スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット材質アルミ、真鍮、他塗料入口【塗料】G3/8内容量1丁
注意
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい
※別途運賃
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52402395SWS-63KIT
58,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする