曜日別特売

六角レンチカラービット

六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX
(1件のレビュー)

サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52402709ACHX-2020167-1050432水色
880
499
549(税込)
当日出荷
52402727ACHX-2520167-1052432.5青紫色
880
499
549(税込)
当日出荷
52402745ACHX-3020167-1055433赤紫色
880
499
549(税込)
当日出荷
52402763ACHX-4020167-1053474赤色
880
499
549(税込)
当日出荷
52402788ACHX-5020167-1051505橙色
880
499
549(税込)
当日出荷
52402806ACHX-6020167-1048536黄色
880
499
549(税込)
当日出荷
52402824ACHX-8020167-1054738白色
1,200
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52402727
2022-02-23
用途: 機械のメンテナンス

短、中、長のビットは沢山使用していて、もう少し長いものはないかと探していました。非常に気にっています。セットでの構成も有れば良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする