水本機械製作所
ステンレス Dリンク
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途
かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52405229
B-585
162-9666
3
15
3
12
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
52405238
B-586
162-9814
4
20
3
17
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52405247
B-587
162-9632
5
25
3
22
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
52405256
B-588
162-9870
8
20
4
17
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405265
B-589
162-9826
9
25
4
22
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52405274
B-590
162-9668
10
30
4
27
¥
390
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
52405283
B-591
162-9881
12
35
4
32
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
返品不可
52405299
B-592
162-9680
14
25
5
22
¥
490
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52405308
B-593
162-9839
16
30
5
27
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405317
B-594
162-9634
19
35
5
32
¥
570
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405326
B-595
162-9660
23
40
5
37
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405335
B-596
162-9651
24
45
5
42
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください