曜日別特売

ステンレス SフックSAD

ステンレス SフックSAD - 水本機械製作所ステンレス SフックSAD - 水本機械製作所

Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。

用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52405369B-1361162-9809186014.550
510
399
439(税込)
当日出荷
52405378B-1362162-9807301003190
600
469
516(税込)
当日出荷
52405387B-1363162-96254414049130
770
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする