水本機械製作所
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途
機械器具類の吊り上げ、一般荷役
トラスコ品番
162-9844
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
99
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
58
ねじ径
W-1/2
寸法A(mm)
19
寸法S(mm)
60
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
22
使用荷重(kN)
0.98
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52405457
B-1009
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください