水本機械製作所
ステンレス クイックキャッチ
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
用途
チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52405588
B-2059
162-9601
7
36
5
3
¥
940
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405597
B-2060
162-9849
15
48
6.5
4
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405606
B-2061
162-9631
25
60
8
5
¥
1,350
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405615
B-2062
162-9624
46
70
9
6
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405624
B-2063
162-9862
100
93
13
8
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください