水本機械製作所
ステンレス シングルクリップ
一本のワイヤーに取り付けます。
用途
六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します
適合
【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番
162-9847
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1
寸法L(mm)
5.5
レンチサイズ(mm)
1.5
ねじ径
M3
寸法A(mm)
1.3
寸法D(mm)
6.5
適合ワイヤ径(Φmm)
1
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52405633
B-2186
¥
2,090
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください