水本機械製作所
ステンレス シングルワイヤークリップ
ワイヤを現場加工できます。
用途
ワイヤロープの端末加工に
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52405649
B-2362
1.5
M4
162-9825
4
15
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52405658
B-2363
2
M4
162-9674
6
17
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52405667
B-2364
3
M5
162-9592
10
20
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください