水本機械製作所
ステンレス スナップフックB型
スタンダードなスプリングフックです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
162-9642
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
スナップフック
寸法L(mm)
38
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
19
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
7
使用荷重(kN)
0.1
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52405825
B-1862
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください