ステンレス チェーンホルダー金具

ステンレス チェーンホルダー金具 - 水本機械製作所ステンレス チェーンホルダー金具 - 水本機械製作所ステンレス チェーンホルダー金具 - 水本機械製作所

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。

用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52405956B-2140ステンレス(SUS304)162-982719124.2
590
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
52405965B-2173ステンレス(SUS304)162-979949185.2
800
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
52405974B-2175ステンレス(SUS304)162-9806142246.2
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする