水本機械製作所
ステンレス つば付きロングアイボルト(鍛造製)ミリネジ
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
鍛造製です。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52405983
B-2368
162-9635
24
16
27
12
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52405999
B-2369
162-9879
43
19
34
15
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406008
B-2370
162-9599
85
24
41
18
¥
3,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406017
B-2371
162-9811
170
29
50
23
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください