水本機械製作所
ステンレス パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用下さい。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途
支柱や壁面などへの取付けに
トラスコ品番
162-9612
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
38
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
48
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
18
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60
寸法h(mm)
40
使用荷重(kN)
20
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52406105
B-2348
¥
1,270
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください