曜日別特売

ステンレス マガタマフック

ステンレス マガタマフック - 水本機械製作所ステンレス マガタマフック - 水本機械製作所

スプリングフックです。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。

用途丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています、チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具にトラスコ品番162-9800材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)7種類スナップフック寸法L(mm)32寸法t(mm)4寸法S(mm)9寸法W(mm)17寸法d1(mm)5寸法d2(mm)7寸法R(mm)2.5使用荷重(kN)0.03内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52406114B-2080
800
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする