ステンレス リングプル

ステンレス リングプル - 水本機械製作所ステンレス リングプル - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。

用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)1内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法T2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52406166B-2065162-98303120.53.58.5
1,180
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
52406175B-2066162-98504727.549.5
1,540
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: モノの固定に
山本ケミカル株式会社

要らないときにはフラットになるため、邪魔になることがないです。ステンレスなので塩水にも強く耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする