水本機械製作所
ステンレス ロープコース
繊維ロープ専用のロープコースです。
用途
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52406184
B-2099
162-9868
54
50
19
30
¥
1,090
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
52406193
B-2532
162-9679
22
28
11
14
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52406209
B-2533
162-9853
45
47
15
24
¥
840
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
52406218
B-2534
162-9602
93
59
22
33
¥
1,250
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
52406227
B-2535
162-9670
118
70
23
39
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください