水本機械製作所
ステンレス ロッキングピンシャックル
ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52406236
B-1356
M-4
162-9864
7
16
8
¥
760
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406245
B-1357
M-5
162-9578
13
20
10
¥
870
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください