曜日別特売

ステンレス ロングアイフック

ステンレス ロングアイフック - 水本機械製作所ステンレス ロングアイフック - 水本機械製作所

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。

用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用材質ステンレス(SUS304)内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52406254B-2128162-9663102021.53.2
580
409
450(税込)
当日出荷
52406263B-2129162-9889182627.53.6
840
579
637(税込)
当日出荷
52406279B-2130162-96753636394.2
1,020
729
802(税込)
当日出荷
52406288B-2131162-98547348515.2
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする