水本機械製作所
ステンレス ワイドスピードキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
太物との接続ができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52406297
B-561
162-9833
8
42
9
3
¥
1,230
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406306
B-562
162-9645
18
52
12
4
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
52406315
B-563
162-9883
31
65
15
5
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406324
B-564
162-9682
51
79
18
6
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52406333
B-565
162-9656
115
101
24
8
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください